Beli kincir air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KG Spur Gear 14mm
    Mulai

    Rp139.900

    KG Spur Gear 14mm
    atribut:
    • Overall Length (mm): 14
    • Pressure Angle (°): 20
    • Tooth Profile: Normal teeth
  2. AZ Instrument MultiParameter
    Mulai

    Rp8.499.900

    AZ Instrument MultiParameter
    Deskripsi:
    AZ Instrument AZ86031 Water Quality Meter merupakan alat pengukur dan pengujian air kombo dapat mengukur pH, Konduktivitas atau TDS atau Salinitas dan oksigen terlarut bergantung pada jenis probe yang dipasang ke pengukur atau pengguna dapat memasang tiga jenis probe pada saat yang bersamaan.Dirancang dengan konektor warna yang berbeda pada meteran, pengguna hanya perlu memasang probe dengan warna yang sama, dan kemudian mendapatkan pembacaan pengukuran yang akurat dan cepat.Pengguna dapat mengganti probe atau sekrup pada Alat Ukur Kualitas Air Combo 86031 dengan mudah. Dan untuk menghindari kerusakan oleh batu atau partikel yang menyerang di lingkungan pengukuran, kami telah mengembangkan tutup anti-tabrakan khusus pada setiap probe. Jadi Pengukur Pengujian Air Kombo 86031 akan menjadi alat terbaik untuk semua tujuan pengukuran profesional, termasuk Budidaya Perairan, Budidaya Perairan, LAB, kolam renang atau bisnis pengolahan air, atau industri terkait lainnya, tidak peduli air tawar atau laut.
    atribut:
    • LCD Size (LxW) (mm): 54x32.5
    • Operating Humidity (%RH): <80
    • Meter Size (LxWxH) (mm): 169x78.3x43.4
    • Battery: AAA battery x4 PCS
    • Temperature Range (°C): -5 to 60.0
    • Temperature Accuracy (°C): ±0.5
    • Compatible Probes: pH probe (863PAZ), EC probe(833PAZ), DO Probe (843PAZ); Could Be Used On One Meter At The Same Time
    • Conductivity Accuracy: ±1% of FS ±1 digits
    • Conductivity measuring range: 0 to 199.9, 0 to 1999 us/cm; 0~19.99, 0~150.0 Ms/cm
    • DO Accuracy: ±3% of FS ±1 digits
    • DO Measuring Ranges: 0.0 to 199.9% (0.0 to 30.0mg/L)
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Salinity Accuracy: ±1% of FS ±1 digits
    • Salinity Measuring Range (ppt): 0 to 10.00, 0 to 42.0 (SEA Water)
    • Storage Humidity (%RH): <90
    • Storage Temperature (°C): 0 to 60
    • TDS Accuracy: 0.1, 1, 0.01, 0.1 ppt
    • TDS Measuring Range: 0 to 199.9f, 0 to 1999f; 0 to 19.99f, 0 to 150.0f ppt; (f is TDS factor)
    • pH Accuracy: ±0.1
    • pH Measuring Range: 2 to 12
  3. KG Spur Gear
    Mulai

    Rp90.900

  4. KHK Steel Hublss Spur Gear
    Mulai

    Rp139.900

    KHK Steel Hublss Spur Gear
    Deskripsi:
    -Flat-shaped spur gear of which weight has been reduced by cutting the boss part of SS spur gear.
  5. KHK Gir Spur Ssa
    Mulai

    Rp139.900

    KHK Gir Spur Ssa
    atribut:
    • Gear Cutting Reference Plane: hole
    • Accuracy class: JIS N8 class (JIS B 1702-1: 1998
      Former JIS class 4 (JIS B 1702: 1976)
    • Material: S45C
    • Module: 1
    • Shape: S5
    • Surface Treatment: Black dye
    • Tolerance A: H7
    • Tooth Profile: Average tooth
    • Tooth Surface Finish: Cutting
    • Tooth Surface Hardness: 194HB or less
    • Tooth Width E (mm): 10
    • Type: Spur gear
  6. KHK Steel Hublss Spur Gear (Gir Spur)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KHK Steel Hublss Spur Gear (Gir Spur)
    Deskripsi:
    -Flat-shaped spur gear of which weight has been reduced by cutting the boss part of SS spur gear.
    atribut:
    • Hole Diameter: 0
    • Shape: S5
    • Module: 1.5
    • Number of Teeth: 100
    • Reference diameter: Φ150.0mm
    • Tooth width: 15mm
  7. KATAYAMA Pinion Gear
    Mulai

    Rp109.900

    KATAYAMA Pinion Gear
    atribut:
    • Finishing Material: Carbon Steel for Mechanical Structures, Surface Treatment: Black Dye
  8. KHK (KHK Gears) Spur Gear
    Mulai

    Rp339.900

    KHK (KHK Gears) Spur Gear
    Deskripsi:
    - The J series is a series of products based on standard gear pilot holes, with hole diameters, keyways, and mounting hole dimensions that meet KHK's unique standards.- We pursue production efficiency and quality through a just-in-time production line with the latest machinery and equipment.- We provide highly reliable products with additional processing performed by the manufacturer.
    atribut:
    • Type: Spur gear
  9. KHK Brass Spur Gear
    Mulai

    Rp149.900

    KHK Brass Spur Gear
    atribut:
    • Finish Material: Free cutting brass(C3604)
    • Heat treatment: None
    • Pressure Angle (°): 20
    • Tooth Shape: Full depth tooth
  10. KHK Steel Spur Gear
    Mulai

    Rp139.900

    KHK Steel Spur Gear
    Deskripsi:
    -An abundant variety of modules and numbers of teeth are available at low prices and with rich applicability.
  11. BOSTON GEAR Spur Gear
    Mulai

    Rp379.900

    BOSTON GEAR Spur Gear
    Deskripsi:
    These spur gears have an inch pitch and a machined hub on their center axis. Standard hubs have extended bores with set screw holes or keyways to fit shafts.
    atribut:
    • System of Measurement: Inch
  12. KG Spur Gear 50mm
    Mulai

    Rp409.900

    KG Spur Gear 50mm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel for machine structure (S45C)
    • Overall Length (mm): 50
    • Pressure Angle (°): 20
    • Tooth Profile: Normal teeth
  13. Master Flex Air Motor for Pump
    Mulai

    Rp41.999.900

    Master Flex Air Motor for Pump
    Deskripsi:
    Four-vane rotary design is almost maintenance free.Nonsparking, nonelectrical operation-safe and reliableThese combination filter/regulators save space and set-up time. Each has a manual drain and polycarbonate bowl. Temperature range is 0 to 125 °F (-18 to 51 °C). A 0 to 160 psi gauge is standard except on model 98252-00. Order gauge 68002-05.Delivery information: Includes motors come with an exhaust muffler. Install a compressed-air filter in-line to remove oil, water, and solid contaminants-order connecting nipples and filters separately.
    atribut:
    • Width (cm): 13.49
    • Height (cm): 14.29
    • Air Consumption (m³/hour): 50.97
    • Max. Air Inlet Pressure (bar): 0.34019375
    • Power: 0.75 Air
    • Air Exhaust Connection (inch): 0.25 NPT(F)
    • Air Inlet Connection (inch): 0.25 NPT(F)
    • Length (cm): 10.48
    • Maximum Motor Speed (rpm): 3000
    • Minimum Motor Speed (rpm): 300
    • Motor (HP): 3/4
    • Shaft Centerline (inch): 3.5
    • Shaft Ø (inch): 0.5
  14. SMC Air Cylinder (CM2) 20mm
    Mulai

    Rp619.900

    SMC Air Cylinder (CM2) 20mm
    atribut:
    • Made To Order: Standard
    • Rod End Bracket: None
    • Pivot Bracket: None
    • Auto Switch: Without Auto Switch
    • With Auto Switch (Built-in Magnet): With Auto Switch
    • Bore Size (mm): 20
  15. KG Spur Gears 14mm
    Mulai

    Rp149.900

    KG Spur Gears 14mm
    atribut:
    • Pressure Angle (°): 20
    • Overall Length (mm): 14
    • Shape: B1
  16. KHK Steel Spur Gear (SS10 Type)
    Mulai

    Rp7.699.900

    KHK Steel Spur Gear (SS10 Type)
    atribut:
    • Gear accuracy: JIS N8 class
    • Face Width (mm): 90
    • Boss Chief (mm): 40
    • Full Length (mm): 130
    • Gear Reference Surface: Hole (H7)
    • Material: S45C
    • Pressure Angle (°): 20
    • Surface Hardness: 194HB or less
    • Surface Treatment: Black dye
  17. KG Spur Gear 45mm
    Mulai

    Rp279.900

    KG Spur Gear 45mm
    atribut:
    • Hub Length (mm): 20
    • Module: 2.5
    • Overall Length (mm): 45
    • Pressure Angle (°): 20
    • Shape: B1
    • Tooth Profile: Normal teeth
    • Tooth Width (mm): 25
  18. KHK CP Ground Spur Gear (Gir Spur)
    Mulai

    Rp2.199.900

    KHK CP Ground Spur Gear (Gir Spur)
    Deskripsi:
    -CP ground spur available for additional processing, capable of being used according to the design intent.
    atribut:
    • Tooth width: 30mm
    • Reference diameter: Φ63.66mm
    • Boss Diameter: Φ50mm
    • Pitch: CP10mm
    • Hole Diameter: 0
    • Number of Teeth: 20
  19. KG Gears (Module 0.8)
    Mulai

    Rp189.900

    KG Gears (Module 0.8)
    atribut:
    • Module: 0.8
    • Finishing Material: Blue polyacetal resin
  20. KHK Ground Spur Gear
    Mulai

    Rp4.399.900

    KHK Ground Spur Gear
    Deskripsi:
    -Product with quenched tooth surface, but additional processing can be performed.
    atribut:
    • Reference diameter: Φ150.0mm
    • Tooth width: 15mm
    • Hole Diameter: Φ20mm
    • Number of Teeth: 100
Daftar Harga kincir air Terbaru April 2026
KG Spur Gear 14mmRp139.900
AZ Instrument MultiParameterRp8.499.900
KG Spur GearRp90.900
KHK Steel Hublss Spur GearRp139.900
KHK Gir Spur SsaRp139.900
KHK Steel Hublss Spur Gear (Gir Spur)Rp1.699.900
KATAYAMA Pinion GearRp109.900
KHK (KHK Gears) Spur GearRp339.900
KHK Brass Spur GearRp149.900
KHK Steel Spur GearRp139.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)